{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | ROTA-S plus | |
| Norme | DIN 702-3 | |
| Mandrin cône court | 8 | |
| Type | 250 | |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 10 mm - 250 mm | |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 92 mm - 252 mm | |
| Course de serrage par mors S | 7,7 mm | |
| ⌀ ext. A | 256 mm | |
| Passage E | 62 mm | |
| ⌀ cône de centrage B | 139,735 mm | |
| Nombre de goujons filetés | 4 | |
| Dim. goujons filetés | M16 | |
| Carré femelle clé K | 16 mm | |
| Poids | 33,9 kg | |
| Vitesse de rotation max. | 4 200 min-1 | |
| Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
| Type de produit | Mandrins à crémaillère |
| Référence article | 590087 | |
| Numéro de catalogue | 313135 | |
| EAN / GTIN | 2050001928849 | |
| Réf. fabricant | 0819233 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |