• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mandrin de tour à crémaillère ROTA-S 2.0 avec cône court et mors étagés monoblocs, DIN 702-3, Type: 250/8

Réf.: 590087 N° de catalogue.: 313135
Nouveau produit
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROTA-S plus
Norme DIN 702-3
Mandrin cône court 8
Type 250
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. 10 mm - 250 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int. 92 mm - 252 mm
Course de serrage par mors S 7,7 mm
⌀ ext. A 256 mm
Passage E 62 mm
⌀ cône de centrage B 139,735 mm
Nombre de goujons filetés 4
Dim. goujons filetés M16
Carré femelle clé K 16 mm
Poids 33,9 kg
Vitesse de rotation max. 4 200 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit Mandrins à crémaillère

Identification et classification

Référence article 590087
Numéro de catalogue 313135
EAN / GTIN 2050001928849
Réf. fabricant 0819233
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement des mors.
  • Longue durée de vie et précision maximale.
  • Système modulaire de douilles de protection.
  • Temps de montage / démontage minimum.
  • Corps du mandrin cémenté jusqu’à ⌀ 315 mm.
  • Grand trou débouchant (cote E!).
  • Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.
  • Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».
  • Serrage flexible de petites et grandes pièces.
  • Serrage très précis de petit ⌀ intérieurs.

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).

Livraison:

1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.
Avec 1 jeu de mors étagés monoblocs.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 313200313350.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier