{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 702-4 | |
| Type | 160 | |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 5 mm - 161 mm | |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 67 mm - 174 mm | |
| Course de serrage par mors S | 6,2 mm | |
| ⌀ ext. A | 164 mm | |
| Passage E | 42 mm | |
| Hauteur mandrin D | 63 mm | |
| ⌀ centrage B | 145 mm | |
| Carré femelle clé K | 10 mm | |
| Poids | 9,3 kg | |
| Vitesse de rotation max. | 5 400 min-1 | |
| Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm | |
| Type de produit | Mandrins à crémaillère |
| Référence article | 452676 | |
| Numéro de catalogue | 313120 | |
| EAN / GTIN | 4019208227771 | |
| Réf. fabricant | 437490 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |