{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 702-4 | |
| Type | 200 | |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 7 mm - 207 mm | |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 71 mm - 214 mm | |
| Course de serrage par mors S | 6,8 mm | |
| ⌀ ext. A | 206 mm | |
| Passage E | 52 mm | |
| Hauteur mandrin D | 81 mm | |
| ⌀ centrage B | 185 mm | |
| Carré femelle clé K | 12 mm | |
| Poids | 18,6 kg | |
| Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | |
| Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm | |
| Type de produit | Mandrins à crémaillère |
| Référence article | 452677 | |
| Numéro de catalogue | 313120 | |
| EAN / GTIN | 4019208227788 | |
| Réf. fabricant | 437491 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |