Jeu de 3 mors durs rapportés, Pour type de mandrin: 160

Réf.: 590107 N° de catalogue.: 313210
Fixer le prix 3 Unité (CHF 66,66 / 1 Unité)
Prix HT CHF 185.00
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 160 mm
Longueur L 63 mm
Largeur B 20 mm
Largeur de rainure D 8 mm
Entraxe b 32 mm
Longueur âme A 18 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Identification et classification

Référence article 590107
Numéro de catalogue 313210
EAN / GTIN 2050001929044
Réf. fabricant 0155100
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l'emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d'équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour vissage sur semelles trempées. En association avec les semelles, utilisables comme mors intérieur ou extérieur.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier