{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour type de mandrin | 400 mm | |
| Longueur L | 160 mm | |
| Largeur B | 45 mm | |
| Largeur rainure A | 30 mm | |
| Entraxe b | 60 mm | |
| Largeur d'âme D | 18 mm | |
| Egalement pour type de mandrin | 500 mm | |
| Pour code couleur | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk | |
| Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère |
| Référence article | 590101 | |
| Numéro de catalogue | 313205 | |
| EAN / GTIN | 2050001928986 | |
| Réf. fabricant | 0157104 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |