• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tête de fraisage TPC avec brise-copeaux 3×D, HB730, ⌀ D f8: 20mm

Réf.: 588144 N° de catalogue.: 210344
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D f8 (mm) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 5
  • Angle d'hélice: 45

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ dents D 20 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Méthode d'usinage TPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 20 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 70 mm
Long. coupe L2 60 mm
Longueur totale L 92,2 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,4 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 0,075 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 588144
Numéro de catalogue 210344
EAN / GTIN 4045197722362
Réf. fabricant 210344 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tête de fraisage spécialement destinée à une utilisation TPC.

Remarque(s):

ae max = 0,08×D pour l'usinage TPC.
hmax: Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
Valeurs de coupe pour le fraisage standard, voir le manuel d'usinage 110020.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier