{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Technologie de revêtement | CVD | |
| Série | HiPer-Drill | |
| ⌀ D | 17,6 mm | |
| Nuance | HB7630 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Angle de pointe | 135 degré | |
| pour élément de base réf. | 17 mm | |
| Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm/tr | |
| Semi-Standard | oui | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Nombre de changements/dents | 1 | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
| Référence article | 565992 | |
| Numéro de catalogue | 231650 | |
| EAN / GTIN | 4045197662101 | |
| Réf. fabricant | 231650 17,6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |