• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Plaquette de coupe HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 47-Xmm

Réf.: 330885 N° de catalogue.: 231650
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 668.00

Echelle de prix:

  • De 3 Unité
    CHF 722.11 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 602.12 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement CVD
Série HiPer-Drill
Plage de ⌀ 47,00 mm - 47,99 mm
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 47 mm
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 330885
Numéro de catalogue 231650
EAN / GTIN 4062406636746
Réf. fabricant 231650 47-X
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Délai de livraison: 10 semaines ouvrables
Quantité minimum de commande : 3 pièces
Fabrication spécifique au client: annulation possible maximum 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier