Plaquette de coupe HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 14mm

Réf.: 701544 N° de catalogue.: 231645
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 110.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 160
  • Application de perçage: Perçage en paquet
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Série HiPer-Drill
⌀ D 14 mm
Nuance HB3040
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 160 degré
pour élément de base réf. 14 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,26 mm/tr
Application de perçage Perçage en paquet
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiAlN
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 701544
Numéro de catalogue 231645
EAN / GTIN 4062406162306
Réf. fabricant 231645 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.
Amincissement spécial de forme pyramidale, pré-perçage optimal, même dans des conditions instables et longs porte-à-faux d’outil.
Par exemple, lors de l’usinage de tôles et de poutres en acier. Convient également pour le perçage de paquets.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.
Profondeur de perçage sans arrosage interne jusqu'à 1×D.