{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | TopCut | |
| ⌀ dents D | 25 mm | |
| Nuance | HB730 | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Profil de fraise | NF | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Angle d'hélice | 45 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Arrosage interne | non | |
| Dimensions de l'attachement | 24 mm | |
| Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
| Long. tête l | 45 mm | |
| Long. coupe L2 | 32 mm | |
| Longueur totale L | 71 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
| Référence article | 520496 | |
| Numéro de catalogue | 210280 | |
| EAN / GTIN | 4045197543127 | |
| Réf. fabricant | 210280 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |