Tête de fraisage, chanfrein à 45° HPC, non revêtu, ⌀ D h10: 12mm

Réf.: 501879 N° de catalogue.: 210350
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 87.40
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle d'hélice: 42

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Série TopCut
⌀ dents D 12 mm
Nuance HU730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 42 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 12 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 22 mm
Long. coupe L2 12 mm
Longueur totale L 36,1 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,24 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,11 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,13 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 501879
Numéro de catalogue 210350
EAN / GTIN 4045197523396
Réf. fabricant 210350 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour les rainures pleines pour ap max ≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier