• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable, pour ⌀ tube jusqu'à: 54mm

Réf.: 483885 N° de catalogue.: 814920
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 119.00
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tube jusqu'à (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ tube 10 mm - 54 mm
Utilisation Inox; Acier; Cuivre; Aluminium
Matériau Acier spécial trempé
Matériau boîtier Aluminium anodisé
Ebavurage à la machine possible non
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 483885
Numéro de catalogue 814920
EAN / GTIN 4044942021071
Réf. fabricant 113830 A
Fabricant/personne responsable ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Description

Exécution:

Corps en aluminium anodisé, cône d’ébavurage en acier spécial trempé.

Utilisation:

Ebavurage intérieur et extérieur professionnel de tuyaux en acier inoxydable, acier, cuivre, plastique et aluminium.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier