• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable, pour ⌀ tube jusqu'à: 35mm

Réf.: 483884 N° de catalogue.: 814920
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 95.20
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tube jusqu'à (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ tube 8 mm - 35 mm
Utilisation Inox; Acier; Cuivre; Aluminium
Matériau Acier spécial trempé
Matériau boîtier Aluminium anodisé
Ebavurage à la machine possible non
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 483884
Numéro de catalogue 814920
EAN / GTIN 4044942021057
Réf. fabricant 113825 A
Fabricant/personne responsable ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Description

Exécution:

Corps en aluminium anodisé, cône d’ébavurage en acier spécial trempé.

Utilisation:

Ebavurage intérieur et extérieur professionnel de tuyaux en acier inoxydable, acier, cuivre, plastique et aluminium.