Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable, Type: 10-54

Réf.: 2105844 N° de catalogue.: 814921
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 111.50
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ tube 10 mm - 54 mm
Matériau boîtier Aluminium anodisé
Ebavurage à la machine possible non
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 2105844
Numéro de catalogue 814921
EAN / GTIN 2000001133972
Réf. fabricant 113830 R
Fabricant/personne responsable REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Description

Exécution:

Corps en aluminium anodisé, cône d’ébavurage en acier spécial trempé.

Utilisation:

Ebavurage intérieur et extérieur professionnel de tuyaux en acier inoxydable, acier, cuivre, plastique et aluminium. Idéal pour les tuyaux en acier inoxydable.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier