• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GESIPA Rivets aveugles alu extensible tête ronde bombée Alu/Acier 4x18 KL 9-12

Réf.: 454908 N° de catalogue.: 3533
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 18 mm
d 2,5 mm
mandrin acier zingué
tirage 2 000 N
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 1 400 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1,2 mm
D2 8 mm
long. assembl. 9 mm - 12 mm
D1 4 mm

Identification et classification

Référence article 454908
Numéro de catalogue 3533
EAN / GTIN 7610508619708
Réf. fabricant 1433741