{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 10 mm | |
| d | 1,95 mm | |
| mandrin | acier zingué | |
| tirage | 950 N | |
| Forme de tête | Tête bombée | |
| cisaillement | 800 N | |
| rivet | aluminium AlMg 3 | |
| k | 1 mm | |
| D2 | 6,5 mm | |
| long. assembl. | 2,5 mm - 5 mm | |
| D1 | 3,2 mm |
| Référence article | 454900 | |
| Numéro de catalogue | 3533 | |
| EAN / GTIN | 7610508619623 | |
| Réf. fabricant | 1455496 |