GESIPA Rivets aveugles alu extensible tête ronde bombée Alu/Acier 3,2x10 KL 2,5-5

Réf.: 1455496 N° de catalogue.: 3533
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 9.05
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
2 200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 10 mm
d 1,95 mm
mandrin acier zingué
tirage 950 kg
Forme de tête Tête bombée
cisaillement 800 N
rivet aluminium AlMg 3
k 1 mm
D2 6,5 mm
long. assembl. 2,5 mm - 5 mm
D1 3,2 mm

Identification et classification

Référence article 1455496
Numéro de catalogue 3533
EAN / GTIN 5013656460239
Réf. fabricant 1455496

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier