Rubans isolants, 19 mm×25 m, Couleur: BLACK

Réf.: 448455 N° de catalogue.: 083654
Prix par 1 Unité (CHF 0,09 / 1 Metre)
Prix HT CHF 2.10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 2.27 / 1 Unité
    (CHF 0,09 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF 1.84 / 1 Unité
    (CHF 0,07 / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
1 159 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3M® Temflex® 165
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,2 N/mm
Extensibilité 200 %
Résistance à la traction 2 N/mm
Utilisation Isoler; Attacher; Fixer; Marquer; Identification
résiste à des températures jusqu'à 90 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
Couleur noir
Longueur 25 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,15 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 448455
Numéro de catalogue 083654
EAN / GTIN 4054596615373
Réf. fabricant 7100184810
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le ruban isolant en PVC souple 3M™ Temflex® 165 est conçu pour une utilisation universelle. Difficilement inflammable. Auto-extinguible, bonne résistance à l’huile et aux solvants.

Utilisation:

Pour l’isolation, l’attachement, la fixation et le marquage en couleur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.