Jeu de 36 outils d’électricien avec sacoche en cuir

Réf.: 227993 N° de catalogue.: 680450
Prix HT CHF 475.50
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 36 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 227993
Numéro de catalogue 680450
EAN / GTIN 7612908307155

Description

Utilisation:

Contient les principaux outils de qualité nécessaires pour l’installation électrique.

Contenu:

Mètre pliant en bois STABILA®: 1 pièce 466005 réf. 2
Niveau à bulle en alliage léger STABILA®: 1 pièce 467030 réf. 400
Scie universelle PUK®: 1 pièce 581220
Tournevis pour vis à fente Wera, isolé suivant VDE: 1 de chaque 663100 réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Testeur de tension jusqu’à 250 V: 1 pièce 665022 réf. 2,5
Clé pour vis de calibrage, 100 % isolée jusqu'à 1000 V suivant EN 60900: 1 pièce 665800 de 2 – 63 A
Tournevis pour Phillips Wera, isolation VDE: 1 de chaque, 668600 réf. 1 ; 2
Pince universelle KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 701700 réf. 160
Pince multiprise KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 705740 réf. 250
Pince à becs demi-ronds KNIPEX®, isolée suivant VDE, avec coupe-fils: 1 pièce 713300 réf. 160
Pince coupante diagonale KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 725300 réf. 160
Pince à dénuder KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 728750 réf. 160
Couteau à dégainer JOKARI®: 1 pièce 728010 réf. 8 – 28
Burin pour la pierre RENNSTEIG, plat: 1 pièce 742500 réf. 250
Burin pour la pierre RENNSTEIG, pointu: 1 pièce 742600 réf. 250
Burin d’électricien pour la pierre RENNSTEIG, plat: 1 pièce 743000 réf. 250
Marteau rivoir GARANT avec manche hickory: 1 pièce 750110 réf. 500
Masses avec manche: 1 pièce 751010 réf. 1
Jeu de forets à béton en carbure en coffret plastique Milwaukee®: 1 pièce 786081 réf. 5 (⌀ 4 –10 mm)
Pointe carrée PB Swiss Tools: 1 pièce 831700 réf. 110
Tire-fils en nylon RUNPOTEC®: 1 pièce 814862 réf. 10
Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300
Spatule: 1 pièce 087650 réf. 50
Bol à gâcher en caoutchouc: 1 pièce 087680 réf. 125
Pinceau à mouiller: 1 pièce 087005 réf. 20
Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK
Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 réf. BLACK
Sac en cuir PARAT®: 1 pièce 691200

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.