Utilisation:
Contient des outils de haute qualité pour l’entretien et la maintenance d’installations, de machines, d’appareils, etc.
Livraison:
Mètre pliant en bois
STABILA®: 1 pièce
466005 réf. 2
Brosses métalliques: 1 pièce
575000 réf. 3
Jeu de limes d’atelier
DICK, taille 2 avec manche, assorties dans une pochette enroulable: 1 pièce
517200 réf. 200 (5 pièces)
Scie universelle
PUK®: 1 pièce
581220 réf. 150
GARANT Jeu de clés à fourches 6 − 34 mm avec support: 1 pièce
610610 réf. 12 (6×7 - 30×34 mm) avec 1 pièce
611500 réf. 12
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec support en plastique: 1 pièce
626072 réf. 8 (2 - 10 mm)
Jeu de tournevis pour vis à fente
PB Swiss Tools: 1 pièce
660910 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
Clés mâles coudées pour vis à fente
PB Swiss Tools: 1 pièce
664800 réf. 6,5
Testeur de tension jusqu’à 250 V: 1 pièce
665022 réf. 3,5
Tournevis pour Phillips
PB Swiss Tools: 1 de chaque
668100 réf. 1; 2
Pince universelle
KNIPEX®: 1 pièce
701500 réf. 180
Pince multiprise
KNIPEX®: 1 pièce
705500 réf. 250
Tenaille
KNIPEX®: 1 pièce
706610 réf. 210
Pince-étau universelle: 1 pièce
708205 réf. 250
Pince à becs demi-ronds
KNIPEX® avec coupe-fils: 1 pièce
713150 réf. 160
Pince pour circlips intérieurs droite: 1 pièce
719805 réf. J2
Pince pour circlips extérieurs droite: 1 pièce
719905 réf. A2
Pince coupante diagonale
KNIPEX®: 1 pièce
724900 réf. 160
Burin plat
RENNSTEIG: 1 pièce
740500 réf. 175
Jeu de chasse-pointes et pointeaux
RENNSTEIG: 1 pièce
745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Marteau rivoir avec manche en hickory: 1 pièce
750110 réf. 300
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce
754120 réf. 32
Pointe carrée
PB Swiss Tools: 1 pièce
831700 réf. 110
Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce
844300 réf. 175
Burette à huile en plastique: 1 pièce
083532 réf. 125
Ruban isolant, noir: 1 pièce
083654 réf. BLACK
Marqueur, bleu: 1 pièce
085154 réf. B
Trousse à outils: 1 pièce
690200
Remarque(s):
L’outil est livré non monté.