• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Pinceau plat professionnel pour produits à base de solvants, Largeur: 20mm

Réf.: 408103 N° catalogue.: 087010
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 6.00

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 6.49 / 1 Unité
  • De 12 Unité
    CHF 5.40 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions en pouces 3/4 pouce
Largeur du pinceau 20 mm
Domaine d’application Vernis à base de solvants; vernis industriels; vernis
Matériau soies Pures soies de Chine noires
Matériau manche Manche en bois non verni
Garniture 90 %
Assemblage du pinceau Virole en tôle
Domaine d'utilisation pour travaux pour résultats raffinés
Utilisation Vernissage
Type de produit Pinceaux plats

Identification et classification

Référence article 408103
Numéro de catalogue 087010
EAN / GTIN 4002353026986
Réf. fabricant 251020-329
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Pures soies de Chine noires, garniture 90%, manche en bois non verni.