Pinceau plat à vernir soie de chine 13mm

Réf.: 243407 N° catalogue.: 087010
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 5.55
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions en pouces 1/2 pouce
Largeur du pinceau 13 mm
Matériau soies reine schwarze Chinaborste
Matériau manche unlackierter Holzstiel
Garniture 90 %
Type de produit Pinceaux plats

Identification et classification

Référence article 243407
Numéro de catalogue 087010
EAN / GTIN 7612908215092
Réf. fabricant 20 201.0,5

Description

Exécution:

Pures soies de Chine noires, garniture 90%, manche en bois non verni.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier