{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Dimensions en pouces | 2.1/2 pouce | |
| Largeur du pinceau | 60 mm | |
| Matériau soies | Pures soies de Chine noires | |
| Matériau manche | Manche en bois non verni | |
| Garniture | 90 % | |
| Assemblage du pinceau | Virole en tôle | |
| Domaine d'utilisation pour travaux | pour résultats raffinés | |
| Type de produit | Pinceaux plats |
| Référence article | 368143 | |
| Numéro de catalogue | 087010 | |
| EAN / GTIN | 4046031006167 | |
| Réf. fabricant | 251060-329 | |
| Fabricant/personne responsable | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |