Micromètre, Plage de mesure: 150-175mm

Réf.: 369622 N° de catalogue.: 420410
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 256.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 129.18 /pcs.
  • CHF 66.91 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 150 mm - 175 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 7 µm
⌀ broche 6,5 mm
⌀ tambour micrométrique 17,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Isolant oui
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 369622
Numéro de catalogue 420410
EAN / GTIN 7612908683235
Réf. fabricant 4134006
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.