Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 363796 N° catalogue.: 420410
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 68.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 39.78 /pcs.
  • CHF 25.57 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 4 µm
⌀ broche 6,5 mm
⌀ tambour micrométrique 17,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Isolant oui
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 363796
Numéro de catalogue 420410
EAN / GTIN 4059192003647
Réf. fabricant 4134000
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.