Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm

Réf.: 369618 N° de catalogue.: 420410
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 135.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 80.97 /pcs.
  • CHF 44.16 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 5 µm
⌀ broche 6,5 mm
⌀ tambour micrométrique 17,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Isolant oui
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 369618
Numéro de catalogue 420410
EAN / GTIN 4059192003661
Réf. fabricant 4134002
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier