Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo5, ⌀: 20mm

Réf.: 358419 N° de catalogue.: 085922
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 13.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 90 N
20 mm
Hauteur 6 mm
Hauteur avec taraudage 13 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface galvanisé
Filetage M4 mm
Manchon taraudé oui
Résistance max. à la température 200 °C
Poids 16,5 g
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 358419
Numéro de catalogue 085922
EAN / GTIN 2050000965234
Réf. fabricant E775

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).

Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier