{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Force d'attraction | 60 N | |
| ⌀ | 16 mm | |
| Hauteur | 4,5 mm | |
| Hauteur avec taraudage | 11,5 mm | |
| Matériau noyau magnétique | SmCo5 | |
| Matériau surface | galvanisé | |
| Filetage | M4 mm | |
| Manchon taraudé | oui | |
| Résistance max. à la température | 200 °C | |
| Poids | 9 g | |
| Type de produit | Aimant plat |
| Référence article | 358418 | |
| Numéro de catalogue | 085922 | |
| EAN / GTIN | 2050000964978 | |
| Réf. fabricant | E774 |