Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo5, ⌀: 6mm

Réf.: 358414 N° de catalogue.: 085922
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.45
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 5 N
6 mm
Hauteur 4,5 mm
Hauteur avec taraudage 11,5 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface galvanisé
Filetage M3 mm
Manchon taraudé oui
Résistance max. à la température 200 °C
Poids 2,7 g
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 358414
Numéro de catalogue 085922
EAN / GTIN 2050000964930
Réf. fabricant E770

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).

Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.