{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille empreinte | 8IP4 | |
| Filetage | M2,5 | |
| Longueur totale | 4,5 mm | |
| Couple de serrage | 1,28 Nm | |
| Type de produit | Vis |
| Référence article | 357598 | |
| Numéro de catalogue | 239652 | |
| EAN / GTIN | 4047109025943 | |
| Réf. fabricant | N00 55581 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |