{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille empreinte | 10IP1 | |
| Filetage | M3,5 | |
| Longueur totale | 7,3 mm | |
| Couple de serrage | 2,8 Nm | |
| Type de produit | Vis |
| Référence article | 218652 | |
| Numéro de catalogue | 239652 | |
| EAN / GTIN | 4047109025486 | |
| Réf. fabricant | N00 57521 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |