{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille empreinte | 6IP2 | |
| Filetage | M2,2 | |
| Longueur totale | 5,5 mm | |
| Couple de serrage | 1,01 Nm | |
| Type de produit | Vis |
| Référence article | 228245 | |
| Numéro de catalogue | 239652 | |
| EAN / GTIN | 4047109025509 | |
| Réf. fabricant | N00 57553 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |