Porte-outils Master Eco court PWLNL 95°, pour plaquettes WN.., gauche

Réf.: 332232 N° de catalogue.: 251911
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 191.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PWLNR/L 2525H06
Plaquette adaptée WN.. 0604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 100 mm
Garant sous plaquette 259031 47
Levier 259015 16
Vis de levier 259018 16
Ressorts 259046 5
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 332232
Numéro de catalogue 251911
EAN / GTIN 4062406734169
Réf. fabricant 251911 25/06
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout