Pour plaquettes SD.. SDJCR 93°, à droite

Réf.: 2018706 N° de catalogue.: 260290
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 163.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SDJCR/L 1616F11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
Garant sous plaquette 269007 1
Vis pour sous-plaquette 269013 6
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 2018706
Numéro de catalogue 260290
EAN / GTIN 4067263122418
Réf. fabricant 260290 16/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006 − 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout