Porte-outils Master Eco court PWLNL 95°, pour plaquettes WN.., gauche

Réf.: 332231 N° de catalogue.: 251911
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 169.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PWLNR/L 2020X08
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 90 mm
Garant sous plaquette 259031 48
Levier 259015 15
Vis de levier 259018 15
Ressorts 259046 4
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 332231
Numéro de catalogue 251911
EAN / GTIN 4062406734152
Réf. fabricant 251911 20/08
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier