MANDREX Scie cloche bimétal M42 SpeedXcut 51

Réf.: 310345 N° de catalogue.: Z589750
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 22.45
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système de fixation Hexagone
Ø 51 mm
Type de métal Bimétal; Cobalt; Acier
profondeur de coupe 45 mm
Application matériaux Acier; Fer; Acier inoxydable; Fonte grise; Fonte; Acier inoxydable; Laiton; Métal; Métal non ferreux; Tuyau/Tube; Acrylique; Matières plastiques; Bois; Bois dur; Panneau d'aggloméré; Cuivre
longueur 45 mm
Poids 0,175 kg
Dimension 51 × 80 mm

Identification et classification

Référence article 310345
Numéro de catalogue Z589750
EAN / GTIN 8718564002171
Réf. fabricant MHB4Q051B

Description

Description:

Scie cloche bimétallique durable avec alliage à 8 % de cobalt équipé d'un adaptateur "One Click" pour l'utilisage dans le mandrin MXqs à changement rapide.

L'acier trempé combiné à notre géométrie de dent spéciale permet un perçage fluide avec moins de pression. Pas de dents variable pour des bords propres. Avec des trous d'éjection uniques pour éliminer les résidus de perçage et réduire le poids.

Excellent pour l'application dans:
Fer, acier inoxydable, acier au carbone, fonte, laiton, métaux non ferreux, acrylique, époxy, ainsi-que contreplaqué, panneaux de particules grossiers, MDF, bois avec clous, plastique, plastique renforcé de fibres, PVC, sol stratifié ecc

Avantage(s):

- Bimétal avec alliage à 8% de cobalt pour une durée de vie plus longue
- évacuation optimale des copeaux grâce à de larges fentes spécialement conçues et à des trous supplémentaires
- Perçage fluide avec moins de pression
- Pour les machines filaires et les outils sans fil

Livraison:

Incl. Adaptateur MXqs "ONE-CLICK" système changement rapide!