• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MANDREX Scie cloche bimétal M42 SpeedXcut 16

Réf.: 2042994 N° catalogue.: Z589750

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système de fixation Hexagone
Ø 16 mm
Type de métal Bimétal; Cobalt; Acier
profondeur de coupe 45 mm
Application matériaux Acier; Fer; Acier inoxydable; Fonte grise; Fonte; Acier inoxydable; Laiton; Métal; Métal non ferreux; Tuyau/Tube; Acrylique; Matières plastiques; Bois; Bois dur; Panneau d'aggloméré; Cuivre
longueur 45 mm
Poids 0,07 kg
Dimension 16 × 90 mm

Identification et classification

Référence article 2042994
Numéro de catalogue Z589750
EAN / GTIN 8718564001952
Réf. fabricant MHB4Q016B

Description

Description:

Scie cloche bimétallique durable avec alliage à 8 % de cobalt équipé d'un adaptateur "One Click" pour l'utilisage dans le mandrin MXqs à changement rapide.

L'acier trempé combiné à notre géométrie de dent spéciale permet un perçage fluide avec moins de pression. Pas de dents variable pour des bords propres. Avec des trous d'éjection uniques pour éliminer les résidus de perçage et réduire le poids.

Excellent pour l'application dans:
Fer, acier inoxydable, acier au carbone, fonte, laiton, métaux non ferreux, acrylique, époxy, ainsi-que contreplaqué, panneaux de particules grossiers, MDF, bois avec clous, plastique, plastique renforcé de fibres, PVC, sol stratifié ecc

Avantage(s):

- Bimétal avec alliage à 8% de cobalt pour une durée de vie plus longue
- évacuation optimale des copeaux grâce à de larges fentes spécialement conçues et à des trous supplémentaires
- Perçage fluide avec moins de pression
- Pour les machines filaires et les outils sans fil

Livraison:

Incl. Adaptateur MXqs "ONE-CLICK" système changement rapide!