{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Système de fixation | Hexagone | |
| Ø | 40 mm | |
| Type de métal | Bimétal; Cobalt; Acier | |
| profondeur de coupe | 45 mm | |
| Application matériaux | Acier; Fer; Acier inoxydable; Fonte grise; Fonte; Acier inoxydable; Laiton; Métal; Métal non ferreux; Tuyau/Tube; Acrylique; Matières plastiques; Bois; Bois dur; Panneau d'aggloméré; Cuivre | |
| longueur | 45 mm | |
| Poids | 0,15 kg | |
| Dimension | 40 × 80 mm |
| Référence article | 2032525 | |
| Numéro de catalogue | Z589750 | |
| EAN / GTIN | 8718564002119 | |
| Réf. fabricant | MHB4Q040B |