{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 439B (norme abrogée) | |
| d1 | M36 | |
| classe de résistance | 04 | |
| empreinte | six pans | |
| Norm ISO | ~4035 | |
| m | 18 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | zinguée bleu | |
| e | 61,31 mm | |
| s | 55 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard |
| Référence article | 279016 | |
| Numéro de catalogue | 148 | |
| EAN / GTIN | 7611914064847 |