Ecrous six pans ~0,5d DIN 439B-04 zingué bleu M10

Réf.: 114764 N° de catalogue.: 148
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 4.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
85 752 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 439B (norme abrogée)
d1 M10
classe de résistance 04
empreinte six pans
Norm ISO ~4035
m 5 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
e 18,9 mm
s 17 mm
Type de filetage filetage métrique standard

Identification et classification

Référence article 114764
Numéro de catalogue 148
EAN / GTIN 7610363050470

Description

Remarque(s):

Forme B = avec chanfreins
Exécution selon ISO 4035, voir Ecrous six pans bas avec chanfrein ~0,5d ISO 4035-04 zingué bleu