Ecrous six pans ~0,5d DIN 439B-04 zingué bleu M4

Réf.: 2113208 N° de catalogue.: 148
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 439B (norme abrogée)
d1 M4
classe de résistance 04
empreinte six pans
Norm ISO ~4035
m 2,2 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
e 7,74 mm
s 7 mm
Type de filetage filetage métrique standard

Identification et classification

Référence article 2113208
Numéro de catalogue 148
EAN / GTIN 7612428074377

Description

Remarque(s):

Forme B = avec chanfreins
Exécution selon ISO 4035, voir Ecrous six pans bas avec chanfrein ~0,5d ISO 4035-04 zingué bleu

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier