{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 876/1 | |
| Tolérance de planéité | 0,016 mm | |
| Hauteur totale | 80 mm | |
| Poids | 53 kg | |
| Type de produit | Marbre de mesure |
| Référence article | 251642 | |
| Numéro de catalogue | 431510 | |
| EAN / GTIN | 4045197234063 | |
| Fabricant/personne responsable | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de |