Marbre, Longueur×Largeur: 300X300mm

Réf.: 251639 N° catalogue.: 431510
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 538.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 876/1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Tolérance de planéité 0,013 mm
Hauteur totale 60 mm
Poids 14 kg
Type de produit Marbre de mesure

Identification et classification

Référence article 251639
Numéro de catalogue 431510
EAN / GTIN 4045197234032
Fabricant/personne responsable PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Description

Exécution:

Construction nervurée stable, en fonte grise spéciale à forte densité. Avec surface raclée. Les surfaces non usinées possèdent une structure peinte (RAL 7001 gris). Avec points d’appui.

Norme:

Précision DIN 876/1 rectifié.

Accessoire(s):

Bleu de touche 085388.

Remarque(s):

Accessoires, comme poignées et éléments d’installation, disponibles sur demande. D’autres références sont disponibles auprès de notre fabricant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier