• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Marbre, Longueur×Largeur: 500X400mm

Réf.: 251641 N° catalogue.: 431510
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 889.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 876/1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Tolérance de planéité 0,015 mm
Hauteur totale 80 mm
Poids 26 kg
Type de produit Marbre de mesure

Identification et classification

Référence article 251641
Numéro de catalogue 431510
EAN / GTIN 4045197234056
Fabricant/personne responsable PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Description

Exécution:

Construction nervurée stable, en fonte grise spéciale à forte densité. Avec surface raclée. Les surfaces non usinées possèdent une structure peinte (RAL 7001 gris). Avec points d’appui.

Norme:

Précision DIN 876/1 rectifié.

Accessoire(s):

Bleu de touche 085388.

Remarque(s):

Livraison par transporteur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier