Burette à huile en plastique avec tuyau d'écoulement, Capacité: 125ml

Réf.: 246888 N° de catalogue.: 083532
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.25
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 125 ml
Hauteur totale 90 mm
Hauteur totale - Sans tube 220 mm
⌀ fond 51 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Laiton
Type de produit Burettes

Identification et classification

Référence article 246888
Numéro de catalogue 083532
EAN / GTIN 4103810068645
Réf. fabricant 27015
Fabricant/personne responsable Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, bec extractible en laiton avec fermeture rotative à l'extrémité. Guidage du tube avec écrou de réglage.
Résistant aux désinfectants à base d’éthanol et d’isopropanol.