Jeu de 59 outils de montage sans contenant

Réf.: 227987 N° de catalogue.: 680305
Prix HT CHF 398.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 59 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 227987
Numéro de catalogue 680305
EAN / GTIN 7610363828352
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Description

Utilisation:

Contient des outils de haute qualité pour l’entretien et la maintenance d’installations, de machines, d’appareils, etc.

Livraison:

Mètre pliant en bois STABILA®: 1 pièce 466005 réf. 2
Brosses métalliques: 1 pièce 575000 réf. 3
Jeu de limes d’atelier DICK, taille 2 avec manche, assorties dans une pochette enroulable: 1 pièce 517200 réf. 200 (5 pièces)
Scie universelle PUK®: 1 pièce 581220 réf. 150
GARANT Jeu de clés à fourches 6 − 34 mm avec support: 1 pièce 610610 réf. 12 (6×7 - 30×34 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 12
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 8 (2 - 10 mm)
Jeu de tournevis pour vis à fente PB Swiss Tools: 1 pièce 660910 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
Clés mâles coudées pour vis à fente PB Swiss Tools: 1 pièce 664800 réf. 6,5
Testeur de tension jusqu’à 250 V: 1 pièce 665022 réf. 3,5
Tournevis pour Phillips PB Swiss Tools: 1 de chaque 668100 réf. 1; 2
Pince universelle KNIPEX®: 1 pièce 701500 réf. 180
Pince multiprise KNIPEX®: 1 pièce 705500 réf. 250
Tenaille KNIPEX®: 1 pièce 706610 réf. 210
Pince-étau universelle: 1 pièce 708205 réf. 250
Pince à becs demi-ronds KNIPEX® avec coupe-fils: 1 pièce 713150 réf. 160
Pince pour circlips intérieurs droite: 1 pièce 719805 réf. J2
Pince pour circlips extérieurs droite: 1 pièce 719905 réf. A2
Pince coupante diagonale KNIPEX®: 1 pièce 724900 réf. 160
Burin plat RENNSTEIG: 1 pièce 740500 réf. 175
Jeu de chasse-pointes et pointeaux RENNSTEIG: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Marteau rivoir avec manche en hickory: 1 pièce 750110 réf. 300
Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon: 1 pièce 754120 réf. 32
Pointe carrée PB Swiss Tools: 1 pièce 831700 réf. 110
Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300 réf. 175
Burette à huile en plastique: 1 pièce 083532 réf. 125
Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK
Marqueur, bleu: 1 pièce 085154 réf. B

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.