Petite burette à huile en plastique, Capacité: 70ml

Réf.: 246887 N° de catalogue.: 083529
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1.50
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 70 ml
Longueur réservoir 55 mm
Largeur récipient 30 mm
Hauteur récipient 55 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Plastique
Type de produit Burettes

Identification et classification

Référence article 246887
Numéro de catalogue 083529
EAN / GTIN 4024937815472
Réf. fabricant 81547
Fabricant/personne responsable Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Burette à soufflets avec pompe pour une distribution de liquide dosée, avec capuchon de protection imperdable au niveau du bec.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier