Pack promotionnel Petite burette à huile, 20 pièces

Réf.: 2192932 N° de catalogue.: GG3029
Nouveau produit
Fixer le prix 20 Unité (CHF 1,08 / 1 Unité)
Prix HT CHF 19.95
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Fixer le prix 20 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 70 ml
Longueur réservoir 55 mm
Largeur récipient 30 mm
Hauteur récipient 55 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Plastique
Type de produit Burettes
USP1 Petites burettes en plastique, 20 pièces

Identification et classification

Référence article 2192932
Numéro de catalogue GG3029
EAN / GTIN 7612428347365

Description

Exécution:

Burette à soufflets avec pompe pour une distribution de liquide dosée, avec capuchon de protection imperdable au niveau du bec.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier