Petite burette à huile en plastique, Capacité: 80ml

Réf.: 226345 N° de catalogue.: 083529
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 6.15
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 80 ml
Longueur réservoir 40 mm
Largeur récipient 20 mm
Hauteur récipient 70 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Laiton
Type de produit Burettes

Identification et classification

Référence article 226345
Numéro de catalogue 083529
EAN / GTIN 4024937809495
Réf. fabricant 80949
Fabricant/personne responsable Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Burette anti-écoulement pour sacoche à outils, avec bec rigide en laiton muni d'un joint en cuir, étanche grâce à la fermeture rotative à l'extrémité.